Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE157-00072 FASCETTA DI FISSAGGIO T50SOSFT8E - 157-00072

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 163 mm

  • Ausführung - außenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.3 mm

Packung

  • 5000 ST

EAN

4031026319513

Artikelnummer

HEE157-00072

Herstellernummer

157-00072

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

163 mm

Ausführung:

außenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.3 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

225 N

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Lamellenfuß

Bündeldurchmesser:

35...1 mm

La testa della fascetta è sempre situata in una posizione definita. Facile da installare, anche senza attrezzo. Il disco è in grado di controbilanciare le pressioni sulla fascetta e minimizza l‘ingresso di polvere, sporco e acqua. L'ancoraggio a pino puòessere utilizzato con pannelli di diversi spessori. Adatto ai fori filettati. Disegnate inizialmente per il fissaggio di cavi nei cablaggi del settore automotive, la loro semplicità e facilità di utilizzo, ha reso queste fascette utilizzabili anche in altri settori produttivi: aerospace, quadri elettrici, bianco.