HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-01797 FASCETTA 150X3.5 FISSAGGIO SU BORDI 0.5- - 156-01797

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.4 mm
Bandlänge - 145 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4031026589220
Artikelnummer
HEE156-01797
Herstellernummer
156-01797
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
3.4 mm
Bandlänge:
145 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
133 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
Kantenclip
Bündeldurchmesser:
1.6...30 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige









