HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-00406 FASCETTA FISSAGGIO A VITE T120RHDM6 - 156-00406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 390 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
600 ST
EAN
4031026426587
Artikelnummer
HEE156-00406
Herstellernummer
156-00406
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
390 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
sonstige
Bündeldurchmesser:
105...15 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein






