HELLERMANNTYTON Srl - HEE155-05800 FASCETTA FISSAGGIO A PINO T50SOSFT6E - 155-05800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 160 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.35 mm
Packung
7500 ST
EAN
4031026215983
Artikelnummer
HEE155-05800
Herstellernummer
155-05800
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
160 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.35 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
150 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Bündeldurchmesser:
32...1.6 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein






