HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-61119 SUPPORTO FISSAGGIO A VITE FH18 - 151-61119

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 13.3 mm
Breite - 7.1 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Höhe - 4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 2.5 mm
Packung
60000 ST
EAN
5022660303173
Artikelnummer
HEE151-61119
Herstellernummer
151-61119
Hersteller
HEE
Länge:
13.3 mm
Breite:
7.1 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Höhe:
4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
2.5 mm
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
3.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C











