Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-41319 TARGHETTA A FRECCIA 100X9 MM NATURALE AT - 151-41319

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - farblos

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 100 mm

Packung

  • 12000 ST

EAN

5022660302145

Artikelnummer

HEE151-41319

Herstellernummer

151-41319

Hersteller

HEE

Ausführung:

sonstige

Farbe:

farblos

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

100 mm

Breite:

9 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Targhette a freccia da fissare con una fascetta. Da identificare con il pennarello T82 o con i marcacavi Ovalgrip. AT1 per 7 Ovalgrip di dimensione 50. AT2 per 8 Ovalgrip di dimensione 85. AT3 per 14 Ovalgrip di dimensione 85. Disponibili su richiesta targhette prestampate. Le targhette sono ideali per l'identificazione di grossi tubi e cavi anche dopo la terminazione. Possono essere identificate con i segnafili Ovalgrip o manualmente con i pennarelli indelebili T82.