Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-40119 SUPPORTO FIX A FRECCIA 15.8X10.2 NAT TM1 - 151-40119

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 15.75 mm

  • Breite - 10.2 mm

  • Befestigungsart - mit Steck-/Spreizanker

  • Höhe - 15.6 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4031026122847

Artikelnummer

HEE151-40119

Herstellernummer

151-40119

Hersteller

HEE

Länge:

15.75 mm

Breite:

10.2 mm

Befestigungsart:

mit Steck-/Spreizanker

Höhe:

15.6 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

5 mm

Farbe:

weiß

Durchmesser Befestigungsloch:

6.35 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Ideale per applicazioni in spazi ridotti. Ancoraggio a freccia per una tenuta ottimale. Questi accessori di fissaggio sono stati inizialmente progettati per applicazioni nell'industria dell'automobile; la loro semplicità nella legatura di cavi o tubi li rende ora utilizzabili in una vasta gamma di applicazioni.