HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-31203 SUPPORTO FISSAGGIO A VITE BIANCO CTAM2 - 151-31203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 20.4 mm
Breite - 10.2 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Höhe - 5.1 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5 mm
Packung
100 ST
EAN
4031026430270
Artikelnummer
HEE151-31203
Herstellernummer
151-31203
Hersteller
HEE
Länge:
20.4 mm
Breite:
10.2 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Höhe:
5.1 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5 mm
Farbe:
weiß
Durchmesser Befestigungsloch:
5.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C











