HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-30703 SUPPORTO FISSAGGIO A VITE BIANCO CTM4 - 151-30703

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 21.8 mm
Breite - 15.8 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Höhe - 9.4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.9 mm
Packung
100 ST
EAN
4031026312606
Artikelnummer
HEE151-30703
Herstellernummer
151-30703
Hersteller
HEE
Länge:
21.8 mm
Breite:
15.8 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Höhe:
9.4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7.9 mm
Farbe:
weiß
Durchmesser Befestigungsloch:
6.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C






