Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-30600 SUPPORTO FISSAGGIO A VITE NERO CTM3 - 151-30600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 21.8 mm

  • Breite - 15.5 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

  • Höhe - 9.4 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.9 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4031026276311

Artikelnummer

HEE151-30600

Herstellernummer

151-30600

Hersteller

HEE

Länge:

21.8 mm

Breite:

15.5 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Höhe:

9.4 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

7.9 mm

Farbe:

schwarz

Durchmesser Befestigungsloch:

5.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Forma ricurva per una aderenza ottimale al cavo. Facile da installare con una vite o rivetto. Ottima tenuta, soprattutto in aree soggette a forti vibrazioni. Disponibili in varie misure e materiali. Progettate specificatamente per sostenere i fasci di cavi più pesanti, questi supporti a sella possono essere utilizzati in molteplici settori, dalla produzione di macchine agricole ai camion. Offrono un fissaggio molto sicuro e possono essere utilizzati con un'ampia varietà di fascette di cablaggio per cavi pesanti di larghezza fino a 8,3 mm.