HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-30300 SUPPORTO FISSAGGIO A VITE NERO CTM0 - 151-30300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 14.7 mm
Breite - 9.4 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Höhe - 6.9 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5 mm
Packung
15000 ST
EAN
4031026545479
Artikelnummer
HEE151-30300
Herstellernummer
151-30300
Hersteller
HEE
Länge:
14.7 mm
Breite:
9.4 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Höhe:
6.9 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5 mm
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
3.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C