Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-29500 FISSAGGIO CON DISTANZIALE S3STM50 - 151-29500

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-29500 FISSAGGIO CON DISTANZIALE S3STM50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 50 mm

  • Breite - 22 mm

  • Befestigungsart - sonstige

  • Höhe - 35 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 13 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026312484

Artikelnummer

HEE151-29500

Herstellernummer

151-29500

Hersteller

HEE

Länge:

50 mm

Breite:

22 mm

Befestigungsart:

sonstige

Höhe:

35 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

13 mm

Für max. Bündeldurchmesser:

127 mm

Farbe:

schwarz

Durchmesser Befestigungsloch:

12.7 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Per il fissaggio in parallelo di due fasci di cavi. Perfetto allineamento col cavo grazie al disegno ad H. Per fascette con larghezza fino a 12,7 mm. Prefissaggio della fascetta grazie alla speciale linguetta integrata. Questo prodotto offre eccellenti prestazioni nell'industria navale, dei mezzi pesanti e dei veicoli industriali.