Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-29403 BASETTA A SELLA BULLONI/DADI S2HM25 - 151-29403

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 45 mm

  • Breite - 30 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

  • Höhe - 23 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 13.5 mm

Packung

  • 500 ST

EAN

4031026312477

Artikelnummer

HEE151-29403

Herstellernummer

151-29403

Hersteller

HEE

Länge:

45 mm

Breite:

30 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Höhe:

23 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

13.5 mm

Für max. Bündeldurchmesser:

89 mm

Farbe:

schwarz

Durchmesser Befestigungsloch:

6 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Per il fissaggio in parallelo di due fasci di cavi. Perfetto allineamento col cavo. Può essere utilizzato con fascette Heavy Duty. La testa della fascetta può essere riposizionata dopo la legatura. Facile manutenzione del cablaggio, basta sostituire la fascetta. Con queste caratteristiche per il fissaggio in ambienti difficili, offre eccellenti prestazioni nell'industria dei mezzi pesanti, navali e costruzioni di veicoli