HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-28529 BASETTA ADESIVA/VITE 38X38 NATURALE MB5A - 151-28529

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 37.7 mm
Breite - 37.7 mm
Befestigungsart - kleben und schrauben
Höhe - 7.1 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8.9 mm
Packung
2000 ST
EAN
4031026122779
Artikelnummer
HEE151-28529
Herstellernummer
151-28529
Hersteller
HEE
Länge:
37.7 mm
Breite:
37.7 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Höhe:
7.1 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8.9 mm
Farbe:
weiß
Durchmesser Befestigungsloch:
4.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C












