HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-28469 BASETTA ADESIVA/VITE 28X28 NATURALE MB4A - 151-28469

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 28 mm
Breite - 28 mm
Befestigungsart - kleben und schrauben
Höhe - 4.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.4 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660020803
Artikelnummer
HEE151-28469
Herstellernummer
151-28469
Hersteller
HEE
Länge:
28 mm
Breite:
28 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Höhe:
4.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.4 mm
Farbe:
weiß
Durchmesser Befestigungsloch:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...60 °C









