Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-28459 BASETTA ADESIVA/VITE 29X29 NATURALE MB4C - 151-28459

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 29 mm

  • Breite - 29 mm

  • Befestigungsart - kleben und schrauben

  • Höhe - 5.7 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.4 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4031026122731

Artikelnummer

HEE151-28459

Herstellernummer

151-28459

Hersteller

HEE

Länge:

29 mm

Breite:

29 mm

Befestigungsart:

kleben und schrauben

Höhe:

5.7 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

5.4 mm

Farbe:

farblos

Durchmesser Befestigungsloch:

4.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...60 °C

Facili da installare. Eccellente tenuta, adatte ad ambienti con forti vibrazioni. Massima superficie adesiva per aumentare la resistenza agli strappi. Ingresso fascetta a 4 vie per ottenere installazioni più veloci e flessibili. Le basette adesive sono ideali nei casi in cui sono richieste velocità, semplicità e un punto di fissaggio solido. Particolarmente indicate per l'utilizzo in quadri, centraline telefoniche o installazioni domestiche, dove non sono applicabili fori, viti o tasselli.