HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-28359 BASETTA A VITE 19X19 NATURALE MB3 - 151-28359

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 19 mm
Breite - 19 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Höhe - 3.8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.1 mm
Packung
60000 ST
EAN
5022660329326
Artikelnummer
HEE151-28359
Herstellernummer
151-28359
Hersteller
HEE
Länge:
19 mm
Breite:
19 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Höhe:
3.8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.1 mm
Farbe:
weiß
Durchmesser Befestigungsloch:
3.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C











