Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-28349 BASETTA ADESIVA/VITE 19X19 NATURALE MB3A - 151-28349

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 19 mm

  • Breite - 19 mm

  • Befestigungsart - kleben und schrauben

  • Höhe - 3.8 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.1 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5022660311727

Artikelnummer

HEE151-28349

Herstellernummer

151-28349

Hersteller

HEE

Länge:

19 mm

Breite:

19 mm

Befestigungsart:

kleben und schrauben

Höhe:

3.8 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4.1 mm

Farbe:

weiß

Durchmesser Befestigungsloch:

3.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...60 °C

Facili da installare. Eccellente tenuta, adatte ad ambienti con forti vibrazioni. Massima superficie adesiva per aumentare la resistenza agli strappi. Ingresso fascetta a 4 vie per ottenere installazioni più veloci e flessibili. Le basette adesive sono ideali nei casi in cui sono richieste velocità, semplicità e un punto di fissaggio solido. Particolarmente indicate per l'utilizzo in quadri, centraline telefoniche o installazioni domestiche, dove non sono applicabili fori, viti o tasselli.