HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-28210 SUPPORTO FISSAGGIO A VITE 20.5X12.5 BK M - 151-28210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 20.5 mm
Breite - 12.5 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Höhe - 3.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5 mm
Packung
20000 ST
EAN
5022660022869
Artikelnummer
HEE151-28210
Herstellernummer
151-28210
Hersteller
HEE
Länge:
20.5 mm
Breite:
12.5 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Höhe:
3.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5 mm
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C











