Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-28119 SUPPORTO FISSAGGIO A VITE 12.5X8.0 NAT M - 151-28119

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 12.5 mm

  • Breite - 8 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

  • Höhe - 3.5 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 2.6 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5022660116988

Artikelnummer

HEE151-28119

Herstellernummer

151-28119

Hersteller

HEE

Länge:

12.5 mm

Breite:

8 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Höhe:

3.5 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

2.6 mm

Farbe:

farblos

Durchmesser Befestigungsloch:

2.9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Di dimensioni ridotte per installazioni in spazi ridotti . Semplici da installare con una vite, bullone o rivetto. Ottima tenuta, soprattutto in aree sottoposte a forti vibrazioni. Fissaggio a singolo foro con ingresso a due vie per la fascetta. Queste basette sono molto piccole. Sono state progettate per installazioni semplici e robuste, sopratutto in aree soggette a forti vibrazioni e in spazi ristretti. Sono un metodo di fissaggio comune, in particolare nelle telecomunicazioni e nei quadri elettrici.