HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-25519 SUPPORTO FISSAGGIO MULTIPLO MSMP5/10 - 151-25519

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 204.47 mm
Breite - 15.8 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Höhe - 5.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.6 mm
Packung
1000 ST
EAN
4031026191102
Artikelnummer
HEE151-25519
Herstellernummer
151-25519
Hersteller
HEE
Länge:
204.47 mm
Breite:
15.8 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Höhe:
5.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7.6 mm
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
5.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C







