Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-25219 SUPPORTO FIX A VITE NY3256 - 151-25219

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 13.5 mm

  • Breite - 12 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

  • Höhe - 7.8 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8 mm

Packung

  • 10000 ST

EAN

4031026122410

Artikelnummer

HEE151-25219

Herstellernummer

151-25219

Hersteller

HEE

Länge:

13.5 mm

Breite:

12 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Höhe:

7.8 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

8 mm

Farbe:

farblos

Durchmesser Befestigungsloch:

3.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Disegno ricurvo per un supporto addizionale al cablaggio. Facile da installare con vite o perno. Ideale per ambienti soggetti a vibrazioni. Designed specifically for holding heavier cable bundles these mounting bases can be used in many industries from agriculture to truck manufacture, they offer a very secure fixing and can be used with a wide variety of heavy duty cable ties up to 13 mm width.