Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-24819 SUPPORTO FIX A VITE 25X14.5 NATURALE KR8 - 151-24819

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 25 mm

  • Breite - 14.5 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

  • Höhe - 12 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4031026122403

Artikelnummer

HEE151-24819

Herstellernummer

151-24819

Hersteller

HEE

Länge:

25 mm

Breite:

14.5 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Höhe:

12 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

8 mm

Farbe:

farblos

Durchmesser Befestigungsloch:

6.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Forma ricurva per una aderenza ottimale al cavo. Facile da installare con una vite o rivetto. Ottima tenuta, soprattutto in aree soggette a forti vibrazioni. Disponibili in varie misure e materiali. Progettate specificatamente per sostenere i fasci di cavi più pesanti, questi supporti a sella possono essere utilizzati in molteplici settori, dalla produzione di macchine agricole ai camion. Offrono un fissaggio molto sicuro e possono essere utilizzati con un'ampia varietà di fascette di cablaggio per cavi pesanti di larghezza fino a 8,3 mm.