Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-24219 SUPPORTO FISSAGGIO MULTIPLO MP2M3 - 151-24219

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 76.2 mm

  • Breite - 12.7 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

  • Höhe - 3.2 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.2 mm

Packung

  • 5000 ST

EAN

5022660313073

Artikelnummer

HEE151-24219

Herstellernummer

151-24219

Hersteller

HEE

Länge:

76.2 mm

Breite:

12.7 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Höhe:

3.2 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

5.2 mm

Farbe:

farblos

Durchmesser Befestigungsloch:

3.7 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Permette il fissaggio in parallelo di molteplici cavi. Semplice da fissare con due viti. I cavi possono essere fissati con delle fascette utilizzando una qualsiasi combinazione degli appositi fori disponibili. I supporti MP per fissaggi multipli soddisfano tutte le applicazioni in cui i cavi devono rimanere ben fissi sul posto e allo stesso tempo devono rimanere separati dai cavi adiacenti (ad esempio nelle cabine di controllo, nei macchinari o nei sistemi militari).