Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-21319 BASETTA 20X14 NAT PA66 TY TY3G1 - 151-21319

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 20 mm

  • Breite - 14 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

  • Höhe - 3.7 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4 mm

Packung

  • 5000 ST

EAN

4031026122281

Artikelnummer

HEE151-21319

Herstellernummer

151-21319

Hersteller

HEE

Länge:

20 mm

Breite:

14 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Höhe:

3.7 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4 mm

Farbe:

farblos

Durchmesser Befestigungsloch:

2.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Versioni con fissaggio a vite o adesive. Forma concava per accogliere cavi o fasci di cavi di diametri maggiori. Basetta a due vie . Adatta ad applicazioni in spazi ristretti. Da montare prima della legatura del cavo. Adatta a fascette standard. Queste basette sono progettate per una semplice, ma robusta installazione, utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni. Le basette rettangolari della serie TY sono utilizzate soprattutto nell'ambito delle applicazioni per telecomunicazioni, pannelli di controlloe quadri elettrici.