HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-15250 BASETTE PER CAVO PIATTO FKH25A - 151-15250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 31 mm
Breite - 25 mm
Befestigungsart - kleben
Farbe - schwarz
Durchmesser Befestigungsloch - 3.1 mm
Packung
2000 ST
EAN
4031026208954
Artikelnummer
HEE151-15250
Herstellernummer
151-15250
Hersteller
HEE
Länge:
31 mm
Breite:
25 mm
Befestigungsart:
kleben
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
3.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40...80 °C
Clip per cavi flat. Facili e veloci da installare. Riapribili e quindi riutilizzabili. Il cavo flat viene fissato in maniera sicura grazie alle alette morbide. Queste clip sono ideali per le applicazioni in quelle aree dove è difficile accedere o in areedove l'adesivo è l'unico fissaggio consentito (es. dove non è possibile forare). La serie FKH è disegnata in modo specifico per fissare cavi piatti, ideali per l'utilizzo nei computer, nelle macchine da gioco o in applicazioni domestiche. Disponibili cono senza supporto adesivo.








