Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-13019 CLIP ADESIVA RA6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Durchmesser - 6...6 mm

  • Nenndurchmesser - 6 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - kleben

Packung

  • 100 ST

EAN

5022660314605

Artikelnummer

HEE151-13019

Herstellernummer

151-13019

Hersteller

HEE

Werkstoff:

Kunststoff

Durchmesser:

6...6 mm

Nenndurchmesser:

6 mm

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

kleben

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-beständig:

nein

Farbe:

sonstige

Geeignet im Brandschutzbereich:

ja

Halogenfrei:

nein

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Kunststoffummantelt:

nein

Clip di fissaggio adesive per una rapida e semplice installazione. Progettate per fissare cavi, cablaggi o tubi senza l'utilizzo di fascette. Disponibili in diverse misure per vari diametri. Disponibili con due diverse versioni di adesivo. Questi supporti sono ideali per l'uso in applicazioni di difficile accesso o per aree in cui l'autoadesivo è l'unico metodo di fissaggio possibile e i fori di fissaggio sarebbero inaccettabili. I supporti autoadesivi possono essere utilizzati senza fascette. Offrendo l'ottimizzazione dei processi in settori come quello automobilistico, degli autobus e dei camion, dei veicoli da costruzione o degli edifici industriali.