Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-11810 BASETTA ADESIVA/VITE 32X25 UV-NERO TY8G1 - 151-11810

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 32 mm

  • Breite - 25 mm

  • Befestigungsart - kleben und schrauben

  • Höhe - 5.45 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4031026122175

Artikelnummer

HEE151-11810

Herstellernummer

151-11810

Hersteller

HEE

Länge:

32 mm

Breite:

25 mm

Befestigungsart:

kleben und schrauben

Höhe:

5.45 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

8 mm

Farbe:

schwarz

Durchmesser Befestigungsloch:

3.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Basetta a due vie . Adatta ad applicazioni in spazi ristretti. Da montare prima della legatura del cavo. Le basette adesive sono ideali nei casi in cui sono richieste velocità, semplicità e un punto di fissaggio solido. Particolarmente indicate per l'utilizzo in cabine di controllo, centraline telefoniche o installazioni domestiche, dove l'utilizzo di fori, viti o tasselli sono impraticabili o indesiderati.