HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-11319 BASETTA ADESIVA/VITE 20X14 NATURALE TY3G - 151-11319

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 20 mm
Breite - 14 mm
Befestigungsart - kleben und schrauben
Höhe - 3.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4 mm
Packung
100 ST
EAN
4031026122168
Artikelnummer
HEE151-11319
Herstellernummer
151-11319
Hersteller
HEE
Länge:
20 mm
Breite:
14 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Höhe:
3.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4 mm
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
2.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C










