HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-10920 BASETTA A VITE 21X9.5 NATURALE CTQM5 - 151-10920

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 21 mm
Breite - 9.5 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Höhe - 6.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5 mm
Packung
3000 ST
EAN
4031026413815
Artikelnummer
HEE151-10920
Herstellernummer
151-10920
Hersteller
HEE
Länge:
21 mm
Breite:
9.5 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Höhe:
6.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5 mm
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
4.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C






