HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-10916 BASETTA ADESIVA/VITE 40 X 40 NERO QM40A - 151-10916

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 40 mm
Breite - 40 mm
Befestigungsart - sonstige
Höhe - 5.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8.4 mm
Packung
2500 ST
EAN
4031026413808
Artikelnummer
HEE151-10916
Herstellernummer
151-10916
Hersteller
HEE
Länge:
40 mm
Breite:
40 mm
Befestigungsart:
sonstige
Höhe:
5.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8.4 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...60 °C
Versioni con fissaggio a vite o adesive. Perfette se usate in combinazione con le fascette della serie Q. Ingressi a 4 vie per fascette della serie Q. Adesivo con elevata resistenza agli strappi. La speciale forma della basetta quando utilizzata in verticale, tiene in posizione la fascetta per facilitare la legatura dei cavi. Le basette della serie Q-Mount sono perfette per il fissaggio delle fascette della serie Q. Ideali per tutte quelle applicazioni che devono essere affidabili nel tempo.









