Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-10905 BASETTA ADESIVA/VITE 30 X 30 NATURALE QM - 151-10905

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 30 mm

  • Breite - 30 mm

  • Befestigungsart - kleben und schrauben

  • Höhe - 4.5 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.1 mm

Packung

  • 5000 ST

EAN

4031026413778

Artikelnummer

HEE151-10905

Herstellernummer

151-10905

Hersteller

HEE

Länge:

30 mm

Breite:

30 mm

Befestigungsart:

kleben und schrauben

Höhe:

4.5 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

5.1 mm

Farbe:

farblos

Durchmesser Befestigungsloch:

4.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...60 °C

Versioni con fissaggio a vite o adesive. Perfette se usate in combinazione con le fascette della serie Q. Ingressi a 4 vie per fascette della serie Q. Adesivo con elevata resistenza agli strappi. La speciale forma della basetta quando utilizzata in verticale, tiene in posizione la fascetta per facilitare la legatura dei cavi. Le basette della serie Q-Mount sono perfette per il fissaggio delle fascette della serie Q. Ideali per tutte quelle applicazioni che devono essere affidabili nel tempo.