HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-10904 BASETTA ADESIVA/VITE 20 X 20 NATURALE QM - 151-10904

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 20 mm
Breite - 20 mm
Befestigungsart - kleben und schrauben
Höhe - 3.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4 mm
Packung
300 ST
EAN
4031026413754
Artikelnummer
HEE151-10904
Herstellernummer
151-10904
Hersteller
HEE
Länge:
20 mm
Breite:
20 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Höhe:
3.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4 mm
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
3.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...60 °C











