HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-07100 SUPPORTO FISSAGGIO VITE/PERNI HDM321 - 151-07100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 46 mm
Breite - 24 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Höhe - 20.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 12.7 mm
Packung
500 ST
EAN
4031026333502
Artikelnummer
HEE151-07100
Herstellernummer
151-07100
Hersteller
HEE
Länge:
46 mm
Breite:
24 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Höhe:
20.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
12.7 mm
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
7.9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...105 °C







