Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02974 BASETTA ADESIVA 30X30 NERO QM30APT - 151-02974

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 30 mm

  • Breite - 30 mm

  • Befestigungsart - kleben und schrauben

  • Höhe - 4.5 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.1 mm

Packung

  • 5000 ST

EAN

4031026626031

Artikelnummer

HEE151-02974

Herstellernummer

151-02974

Hersteller

HEE

Länge:

30 mm

Breite:

30 mm

Befestigungsart:

kleben und schrauben

Höhe:

4.5 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

5.1 mm

Farbe:

schwarz

Durchmesser Befestigungsloch:

4.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Q-mount con adesivo acrilico. Combinazione perfetta con le fascette serie Q. Ottima adesione iniziale, che cresce nel tempo. Soluzione di fissaggio innovativa per superfici a bassa energia. La basetta serie Q blocca la fascetta della serie Q in posizioneverticale. I supporti Q-mount sono ideali per ospitare le nostre fascette della serie Q. Sono perfettamente adatti a tutte le applicazioni in cui è necessario un fissaggio affidabile e durevole. Con lo speciale adesivo SolidTack offrono una soluzione di fissaggio innovativa soprattutto per superfici a bassa energia superficiale o se non è possibile forare. Adatto ad un'ampia gamma di applicazioni su superfici verniciate o in plastica o in metallo in molte aree come le industrie ferroviaria, aerospaziale,automobilistica, agricola e dei quadri elettrici.