Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02942 ELEMENTO FISSAGGIO PROFILO ZIEGLER - 151-02942

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 17.5 mm

  • Breite - 22.5 mm

  • Befestigungsart - sonstige

  • Höhe - 13.3 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8 mm

Packung

  • 3000 ST

EAN

4031026624730

Artikelnummer

HEE151-02942

Herstellernummer

151-02942

Hersteller

HEE

Länge:

17.5 mm

Breite:

22.5 mm

Befestigungsart:

sonstige

Höhe:

13.3 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

8 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Facile da montare (un quarto di giro). Aderenza perfetta dopo il montaggio. Per fascette fino a una larghezza di 8 mm. Possibile fissaggio con dado 24er. Possibilità di fissaggio del cavo longitudinalmente e trasversalmente al profilo. Centratura dei cavi in fascio grazie alla forma più profonda della superficie. L'ACFM1W13PT3.5 è appositamente progettato per il profilo Ziegler con una larghezza della scanalatura a T di 13 mm e dimensioni esterne di 45 mm. Il fatto che non sia necessario alcun foro di montaggio, l'installazione e la gestione dell'ACFM sono molto semplici. Il supporto del telaio in alluminio è fissato saldamente nel punto preferito con un quarto di giro e quindi si adatta saldamente. Può essere facilmente allentato e riposizionato in qualsiasi momento.