HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02246 BASETTA ADESIVA 28X28 BIANCO MB4APT-A - 151-02246

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 28 mm
Breite - 28 mm
Befestigungsart - kleben und schrauben
Höhe - 4.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.6 mm
Packung
5000 ST
EAN
4031026604107
Artikelnummer
HEE151-02246
Herstellernummer
151-02246
Hersteller
HEE
Länge:
28 mm
Breite:
28 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Höhe:
4.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.6 mm
Farbe:
weiß
Durchmesser Befestigungsloch:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C










