Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02245 BASETTA ADESIVA 28X28 NERO MB4APT-A - 151-02245

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 28 mm

  • Breite - 28 mm

  • Befestigungsart - kleben und schrauben

  • Höhe - 4.7 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.6 mm

Packung

  • 5000 ST

EAN

4031026604091

Artikelnummer

HEE151-02245

Herstellernummer

151-02245

Hersteller

HEE

Länge:

28 mm

Breite:

28 mm

Befestigungsart:

kleben und schrauben

Höhe:

4.7 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

5.6 mm

Farbe:

schwarz

Durchmesser Befestigungsloch:

4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Basette MB con adesivo acrilico omogeneo. Ottima adesione iniziale, che aumenta nel tempo. Ottima coesione in combinazione con una elevata resistenza agli agenti atmosferici. Soluzione innovativa per l'adesione su superfici a bassa ed alta energia. Pellicola protettiva con linguetta per facilitarne la rimozione. Le basette SolidTack offrono una soluzione di fissaggio innovativa sopratutto per quelle superfici a bassa energia a base di PP e PE o quando non è possibile fare un foro. Adatte ad una molteplicità di applicazioni in ambienti interni ed esterni, su superfici verniciate, plastiche, metalliche, in diversi settori quali per esempio l'aerospaziale, l'automotive, il ferroviario, la quadristica e i macchinari agricoli.