HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02157 BASETTA A VITE 22.4X10.0 NATURALE TY8F1 - 151-02157

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 22.5 mm
Breite - 10 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Höhe - 7.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8 mm
Packung
8000 ST
EAN
4031026586496
Artikelnummer
HEE151-02157
Herstellernummer
151-02157
Hersteller
HEE
Länge:
22.5 mm
Breite:
10 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Höhe:
7.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8 mm
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
4.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C








