Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02104 SUPPORTO FISSAGGIO VITE/PERNI HDM375BDM4 - 151-02104

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 89 mm

  • Breite - 34.1 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

  • Höhe - 25.2 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 12.7 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4031026609539

Artikelnummer

HEE151-02104

Herstellernummer

151-02104

Hersteller

HEE

Länge:

89 mm

Breite:

34.1 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Höhe:

25.2 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

12.7 mm

Farbe:

schwarz

Durchmesser Befestigungsloch:

10.29 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...110 °C

Perfetto allineamento col cavo grazie al disegno ad H. Prefissaggio della clip grazie allo speciale supporto. Per fascette con larghezza fino a 12,7 mm. Elevata coppia di serraggio grazie alla boccola in metallo. Facile manutenzione del cablaggio, basta sostituire la fascetta. Svilippata inizialmente per l'utilizzo nell'industria pesante/automobili, questi prodotti possono essere utilizzati in un'ampia gamma di mercati e applicazioni dove i fasci di cavi necessitano di fissaggio Heavy Duty.