HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01908 SUPPORTO FISSAGGIO A FRECCIA SFC3 - 151-01908
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 15.5 mm
Breite - 22 mm
Befestigungsart - mit Steck-/Spreizanker
Höhe - 8.8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8.6 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660317323
Artikelnummer
HEE151-01908
Herstellernummer
151-01908
Hersteller
HEE
Länge:
15.5 mm
Breite:
22 mm
Befestigungsart:
mit Steck-/Spreizanker
Höhe:
8.8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8.6 mm
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
6.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C