Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01907 SUPPORTO CON ANCORAGGIO A FRECCIA SFC3 - 151-01907

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01907 SUPPORTO CON ANCORAGGIO A FRECCIA SFC3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 15.5 mm

  • Breite - 22 mm

  • Befestigungsart - mit Steck-/Spreizanker

  • Höhe - 15.5 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8.6 mm

Packung

  • 14000 ST

EAN

5022660317316

Artikelnummer

HEE151-01907

Herstellernummer

151-01907

Hersteller

HEE

Länge:

15.5 mm

Breite:

22 mm

Befestigungsart:

mit Steck-/Spreizanker

Höhe:

15.5 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

8.6 mm

Farbe:

schwarz

Durchmesser Befestigungsloch:

6.3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Utilizzabile con fascette fino ad una larghezza massima di 8,6 mm. Ideale per applicazioni in spazi ridotti. Ancoraggio a freccia con disco per una tenuta ottimale. Questi accessori di fissaggio sono stati inizialmente progettati per applicazioni nell'industria dell'automobile; la loro semplicità nella legatura di cavi o tubi li rende ora utilizzabili in una vasta gamma di applicazioni.