Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01020 BASETTA RILEVABILE 24.8X14.3 BLU MCKR8G5 - 151-01020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 25 mm

  • Breite - 14.5 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

  • Höhe - 12 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8.3 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4944387109450

Artikelnummer

HEE151-01020

Herstellernummer

151-01020

Hersteller

HEE

Länge:

25 mm

Breite:

14.5 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Höhe:

12 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

8.3 mm

Farbe:

blau

Durchmesser Befestigungsloch:

5.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Di colore blu per una facile detectabilità visiva. Forma ricurva per una aderenza ottimale al cavo. Facili da installare con una vite o rivetto. Ottima tenuta, soprattutto in aree soggette a forti vibrazioni. Rilevabili al metal detector - ideali l'industria alimentare e farmaceutica. La distribuzione uniforme delle particelle metalliche garantisce una perfetta detectabilità. Riducono drasticamente il rischio di contaminazione di prodotti alimentari. Ideali per i processi di controllo qualità nell'industria alimentare. Le basette KCKR dal disegno curvato sono ideali per l'ancoraggio delle fascette della serie MCT anche in aree soggette a forti vibrazioni, come i macchinari per l'alimentare e per il packaging.