HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00950 BASETTA RILEVABILE 17.8X11.8 BLU MCKR6G5 - 151-00950

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 17.8 mm
Breite - 11.8 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Höhe - 8.8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 6.4 mm
Packung
100 ST
EAN
4944387964110
Artikelnummer
HEE151-00950
Herstellernummer
151-00950
Hersteller
HEE
Länge:
17.8 mm
Breite:
11.8 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Höhe:
8.8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
6.4 mm
Farbe:
blau
Durchmesser Befestigungsloch:
4.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C





