HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00839 BASETTA INOX VITE 6,3 SSPC6 - 151-00839

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 23 mm
Breite - 10.2 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Höhe - 4.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 10 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660339721
Artikelnummer
HEE151-00839
Herstellernummer
151-00839
Hersteller
HEE
Länge:
23 mm
Breite:
10.2 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Höhe:
4.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
10 mm
Farbe:
Edelstahl
Durchmesser Befestigungsloch:
6.3 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Einsatztemperatur:
-80...538 °C




