Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00654 SUPPORTO FISSAGGIO A VITE KR8G5 - 151-00654

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 24.8 mm

  • Breite - 14.3 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

  • Höhe - 12.1 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8.3 mm

Packung

  • 5000 ST

EAN

4944387953183

Artikelnummer

HEE151-00654

Herstellernummer

151-00654

Hersteller

HEE

Länge:

24.8 mm

Breite:

14.3 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Höhe:

12.1 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

8.3 mm

Farbe:

blau

Durchmesser Befestigungsloch:

6.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-80...170 °C

Forma ricurva per una aderenza ottimale al cavo. Facile da installare con una vite o rivetto. Ottima tenuta, soprattutto in aree soggette a forti vibrazioni. Disponibili in varie misure e materiali. Progettate specificatamente per sostenere i fasci di cavi più pesanti, questi supporti a sella possono essere utilizzati in molteplici settori, dalla produzione di macchine agricole ai camion. Offrono un fissaggio molto sicuro e possono essere utilizzati con un'ampia varietà di fascette di cablaggio per cavi pesanti di larghezza fino a 8,3 mm.