Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00464 CLIP CONNESSIONE PER BORDI EC6MOD - 151-00464

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 22 mm

  • Breite - 10.4 mm

  • Befestigungsart - mit Kantenclip

  • Höhe - 15.5 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10000 ST

EAN

4031026283944

Artikelnummer

HEE151-00464

Herstellernummer

151-00464

Hersteller

HEE

Länge:

22 mm

Breite:

10.4 mm

Befestigungsart:

mit Kantenclip

Höhe:

15.5 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

I connettori si installano spingendoli nell'apposito invito. Il connettore può essere rimosso senza danni. Permette di ancorare ad un bordo quasi tutti i connettori presenti sul mercato. Questi supporti vengono utlizzati nell'industria dell'automobile e nell'industria elettrica, ogni qual volta risulti impossibile forare oppure non ci siano altri punti di montaggio disponibili.