HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00439 SUPPORTO FISSAGGIO VITE/PERNI HDM312 - 151-00439

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 36.3 mm
Breite - 19.3 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Höhe - 16.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 12.7 mm
Packung
100 ST
EAN
4031026313191
Artikelnummer
HEE151-00439
Herstellernummer
151-00439
Hersteller
HEE
Länge:
36.3 mm
Breite:
19.3 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Höhe:
16.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
12.7 mm
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
7.9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...105 °C







