Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00174 FISSAGGIO PER TUBI E CABLAGGI EC39 - 151-00174

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00174 FISSAGGIO PER TUBI E CABLAGGI EC39

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 13.2 mm

  • Befestigungsart - mit Kantenclip

  • Höhe - 11.8 mm

  • Für max. Bündeldurchmesser - 15.9 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 2500 ST

EAN

4031026333762

Artikelnummer

HEE151-00174

Herstellernummer

151-00174

Hersteller

HEE

Breite:

13.2 mm

Befestigungsart:

mit Kantenclip

Höhe:

11.8 mm

Für max. Bündeldurchmesser:

15.9 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...80 °C

Clip da inserire su un bordo. Instradamento di fasci di grandi diametri. Per essere chiuso con una sola mano, si sente uno schiocco. I pacchetti possono essere rilasciati in qualsiasi momento. Le coperture sono rilasciabili per manutenzione o post-installazioni. EC27 e HCEC3.0SP-C: l'elemento di fissaggio consente l'uso di diametri di fasci più piccoli. EC41: per la guida parallela di due fasci. HCEC3.0TPS: superficie appositamente arrotondata per ridurre al minimo il rischio di lesioni. Questi supporti vengono utlizzati nell'industria dell'automobile e nell'industria elettrica, ogni qual volta risulti impossibile forare oppure non ci siano altri punti di montaggio disponibili.