HELLERMANNTYTON Srl - HEE150-83499 FASCETTA FISSAGGIO A PINO MSMP4 - 150-83499

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 167 mm
Breite - 15.9 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Höhe - 5.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8.2 mm
Packung
1000 ST
EAN
4031026201672
Artikelnummer
HEE150-83499
Herstellernummer
150-83499
Hersteller
HEE
Länge:
167 mm
Breite:
15.9 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Höhe:
5.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8.2 mm
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
5.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C







